曜日別特売
NT-S20【ワケあり】 マイクロピペット NEXTY-S WATSON 06176796

※代表画像です。

マイクロピペット NEXTY-S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(μL)
2~20
注文コード
06176796
品番
NT-S20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(μL)
2~20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
シングルチャンネル
品名
NEXTY-S20
適合チップ
705/703/503
最小目盛(μL)
0.01
チャンネル数
1
再現性(%)
≦3.0~≦0.5
精度(%)
±6.0~1.0
操作方法
手動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする