曜日別特売
EBS-JBL スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー メテックス 06177442

EBS-JBL スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー メテックス 06177442
EBS-JBL スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー メテックス 06177442
EBS-JBL スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー メテックス 06177442
EBS-JBL スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー メテックス 06177442

スウェーデン製 アブソドライ エコ除湿器 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06177442
品番
EBS-JBL
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

インテリア性抜群のスウェーデン製
電気不使用のリサイクル素材のダブルエコ除湿器
原材料の90%以上にリサイクル素材を使用。
スッキリしたスウェディッシュデザイン。
除湿剤1パック(600gで約0.9L分除湿)で2~3ヶ月使用
でき、エコで環境に優しい。
除湿することによりカビ菌などの繁殖を抑え、お部屋のイヤな匂いを押さえます。
溶水に触れることなく、溶水の処理も簡単。

材質
本体:リサイクルポリプロピレン 、リフィル:塩化カルシウム
色
ブルー
寸法(cm)
本体:直径14.5×高さ21、リフィル:9.5×14.5×14.5
注意
※季節やお部屋の状況により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする