- 用途
- 『スイッチON』するだけ組立約90秒のエアーテント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工(3000mm/2000mm)、撥水加工(3級以上)、難燃加工(米国基準CPAI-84適合)、UV-CUT加工(90%以上)、マッドスカート(前室)、ベンチレーション●[インナードア]デビルブロックST、ブリーザブル撥水加工
- 材質
- [フレーム]TPUチューブ、[フライシート]難燃性バルキーポリ、[フロアシート]バルキーポリ
- 入力電圧(V)
- 5
- 寸法(cm)
- 290×230×110 / 【インナー】140×210×110
- 構成
- 本体(電動ポンプ付きエアチューブ内蔵)、リチウムイオンバッテリー、蓄電用USBケーブル、収納バッグ、ロープ、ペグ、小物袋
- 充電時間
- 3時間
- 組立時間
- 90秒
- 入力電流(A)
- 1~2.2
- バッテリー容量(mAh)
- 1500
- 充電方式
- USB蓄電
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]2000●[フロアシート]3000
- 使用可能回数
- ~7
- 収納時寸法(cm)
- 20×49×20
- 総質量(kg)
- 4.5