曜日別特売
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722

72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722
72602015 シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ ロゴス 06177722

シュラフコンフォーター 丸洗いスランバーシュラフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は適正温度など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
適正温度(℃)
2まで
注文コード
06177722
品番
72602015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,260
販売価格(税別)
¥6,600

洗濯機で丸洗いできるため、お手入れが簡単で清潔に保てる寝袋。
春や秋の朝晩の冷え込みにも対応し、幅広いシーズンで使えます。
内側にはスマートフォンを収納できる便利な内ポケットを備え、就寝時の使い勝手にも配慮。
さらに、別売りの「シュラフコンフォーター」を装着できるトグルを搭載。
長さ調節も可能で、子どもから大人まで対応できるサイズ設計のため、ファミリーキャンプにもおすすめです。
収納しやすいワイド開口の収納袋付きで、撤収や持ち運びもスムーズ。
キャンプや車中泊などのアウトドアはもちろん、来客用としても一つあると便利。
幅広いシーンで活躍する使い勝手の良い寝袋です。

用途
丸洗いOK!季節に合わせて暖かさをプラスできる寝袋。
収納時寸法(cm)
Φ27×38
適正温度(℃)
2まで
総質量(kg)
1.8
仕様
丸洗い・ワイド開口巾着袋・2つ折り固定構造・収納袋ハンドル・連結OK・シュラフコンフォーター(別売)に対応
材質
[表面]モイスポリ、[肌面]モイスポリ、[中綿]ダイナチューブファイバー
寸法(cm)
190×80
構成
本体、収納袋
適応胸囲(cm)
102まで
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする