31701 アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ 06178024 31701 アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ 06178024 31701 アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ 06178024

アロンアルフア (プロ用耐衝撃)

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20g) 注文コード 06178024 品番 31701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム 特性耐衝撃、耐振動 用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。 仕様中粘度型 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番374-8391 透明 時間固着時間(23℃)/10秒 粘度中粘度 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.019L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
アクティベーター連結部分の接着
サービス業

20年以上使用したアクティベーターの先端が折れたため
ダメもとで接着剤でつけて再利用できないかと思い購入

結果大正解
毎日かなりの頻度で衝撃を与えていますが、びくともせずくっついています
耐衝撃にいつわりなしでした

2025-11-08
用途:
色々な物の接着に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していたものは使用後、次に使用時本体の頭の部分で固まっていたりして使用時に毎回針金等で塊を取っていましたが、この商品はそれが無くすぐに液が出て使用できます。但し駅の量が少し出すぎかな?

2025-07-09
用途:
接着
株式会社 宮盛製作所 様 (製造業)

必要以上に流れていかないので、使い勝手が良いそうです。

2025-09-25
用途:
接着作業
有限会社シード 様 (サービス業)

プロ用というだけあって、手につくとヤバイです。今まで試した瞬間接着剤の中で一番強力な気がします。

2025-04-01
用途:
物がかけた時
中村精工有限会社 様

物がかけた時に使用。アロンアルファでも非常につきが悪かったりするものがありますが、これは期待どうりでした。水道の取っ手、ドアノブなど折れていたものをくっつけて、完全に元のようになるとは言いませんが、力のかかるところも加減したり、テープを巻けば一応元の機能は復元できました。

2024-12-12
用途:
機械のメンテナンス時に。
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

かなり強力な接着剤で機械メンテの必需品になってます。20gの大容量なのも有難いです。

対象商品:
06178024
2023-12-02
用途:
工作
製造業

非常に強力な接着力です。大変満足しています。大容量で使いきれないぐらいの量ですが、長期保存も効くようです。

1人が参考にしています
対象商品:
06178024
2023-12-26
用途:
機械のメンテナンス時に
有限会社いすみポートリー 様

よく目にするタイプは容量が2g。
これは20gなのでなんと10倍。
容器の他に密封袋(乾燥剤入り)に入れて保存できるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする