車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06178920 品番2.889-356.0
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。

適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36 パイプ径(Φmm)ID 35 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする