NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
平ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179713
品番
F-100
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M5
質量(g)
455
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
30
寸法A(mm)
14
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
100
寸法s(mm)
11
スポーク数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応