NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
平ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179722
品番
F-125
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M6
質量(g)
640
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
14
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
125
寸法s(mm)
14
スポーク数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応