※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
平ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
280
注文コード
06179792
品番
F-280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
寸法D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M10
質量(g)
4500
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
55
寸法A(mm)
26
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
280
寸法s(mm)
19
スポーク数
5
関連資料:
(0.6MB)