NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
平ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179801
品番
F-315
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
呼び径
M12
質量(g)
6280
寸法L(mm)
47
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
28
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法D(mm)
315
寸法s(mm)
19
スポーク数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応