NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
朝顔ハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06179957
品番
D-140
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴
グリップ取付穴つき
適合
回転グリップ:RM-6、固定グリップ:SM-6
質量(g)
930
寸法L(mm)
30
呼び径
M6
寸法H(mm)
44
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法d(mm)
35
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
140
寸法s(mm)
27
スポーク数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応