※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
朝顔ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
180
注文コード
06179984
品番
D-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
寸法D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
取付穴
グリップ取付穴つき
質量(g)
1580
寸法L(mm)
35
呼び径
M8
寸法H(mm)
52
仕様
グリップ取り付け穴あり
材質/仕上
FC200/クロムメッキ
寸法d(mm)
37
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
180
寸法s(mm)
30
スポーク数
3
関連資料:
(0.6MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06179984
D-180
02033911
V180
朝顔型 ハンドル車
イマオコーポレーション
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーと寸法に違いがあります。