第一衛材 昼間も安心長時間用パッド 30枚入 150袋 (30枚入×5袋) 1ケース DTS-185

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード06180085 品番DTS-185
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パッドサイズ/ 巾30cm×長さ56cm
目安吸収量:750cc(5回分)

用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
種別尿取りパッド 吸収量5回分 寸法(幅W×長さL)(cm)【パッド】30×56 吸水量(mL)約750(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする