画像準備中

第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 DTS-188

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06180101 品番DTS-188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

パッドサイズ/ 巾32cm×長さ64cm
目安吸収量:1200cc(8回分)

用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
種別尿取りパッド 吸収量8回分 寸法(幅W×長さL)(cm)【パッド】32×64 吸水量(mL)約1200(目安)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06180101 DTS-188 06180110 DTS-188 第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 112袋 (28枚入×4袋) 1ケース DTS-188 第一衛材 第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 112袋 (28枚入×4袋) 1ケース DTS-188 第一衛材 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする