D-180-N 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06180106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-180-N 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06180106 D-180-N 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06180106 D-180-N 朝顔ハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 06180106

朝顔ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)180 注文コード06180106 品番D-180-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790
この商品は寸法Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として

材質/仕上FC200/クロムメッキ 仕様グリップ穴無し 質量(g)1580 寸法L(mm)35 寸法H(mm)52 寸法d(mm)37 寸法A(mm)22 寸法D(mm)180 寸法s(mm)30 スポーク数3
関連資料:(0.6MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06180106 D-180-N 02033561 NV180 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション 1個 4,998 税込5,498 メーカーと寸法に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする