第一衛材
第一衛材の 紙おむつ・排泄関連
第一衛材の 紙おむつ
第一衛材 朝まで安心夜用パッド 28枚入 112袋 (28枚入×4袋) 1ケース DTS-188
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06180110
品番
DTS-188
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パッドサイズ/ 巾32cm×長さ64cm
目安吸収量:1200cc(8回分)
用途
ブロックギャザーが尿をしっかり閉じ込めて、フチモレ・横モレをゼロに!
全面通気性でお肌サラサラ。
モモの葉エキス5倍濃度配合(メーカー比)
種別
尿取りパッド
吸収量
8回分
寸法(幅W×長さL)(cm)
【パッド】32×64
吸水量(mL)
約1200(目安)