花王
花王の 紙おむつ・排泄関連
花王の 紙おむつ
花王 リリーフ パワフル パンツ S 22枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06180119
品番
32842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,420
ウストサイズ(cm)/S:55〜75
内容量/S:22枚入
目安吸水量/450ml(3回分)
用途
・さまざまな体形の方に対応可能なサイズバリエーション。
・幅広ギャザー:お腹まわり、脚まわりギャザーを幅広にして、締め付けを和らげます。
・股下のゴムをカット:モコモコせずにぴったりフィット。尿とりパッド併用時の装着も簡単です。
・横モレ防止ギャザー:脚まわりにしっかりフィットし、おしっこをせき止めます。
・独自の抗菌技術:尿臭原因菌の繁殖を抑え、臭いのもとから強力に抑えます。
・さらさら通気性シートで、長時間使用でも通気性だからムレずに安心。お肌をさらさらに保ちます。
種別
パンツ
サイズ
S
吸収量
3回分
吸収量(mL)
450