NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
メッキ固定グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06180167
品番
SM-5
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金固定グリップ
適合
F-80・F-100・D-80・D-100
質量(g)
25
寸法B(mm)
13
仕上
クロムメッキ
寸法G(mm)
38.5
RoHS指令(10物質対応)
対応