NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
メッキ固定グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06180176
品番
SM-6
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金固定グリップ
適合
F-125・F-140・D-125・D-140
質量(g)
45
寸法B(mm)
16
仕上
クロムメッキ
寸法G(mm)
48.5
RoHS指令(10物質対応)
対応