NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
メッキ固定グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06180185
品番
SM-8
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金固定グリップ
適合
F-160・F-180・D-150・D-160・D-180
質量(g)
90
寸法B(mm)
20
仕上
クロムメッキ
寸法G(mm)
62.5
RoHS指令(10物質対応)
対応