オグランジャパン
オグランジャパンの 衣服関連
オグランジャパンの 衣類 利用者用
オグランジャパンの インナー 利用者用
ライフサプライ 紳士ソフトワンタッチ 半袖 白 LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06180216
品番
114AXO
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質/ 綿100%(フライス)
日本製LL:身長175〜185cm 胸囲104〜112cm
用途
抗菌防臭加工+消臭加工
ソフトワンタッチテープの使用で着がえらくらく。
色
白
サイズ
LL
性別
紳士