NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
メッキ回転グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06180237
品番
RM-10
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質
SS400
仕様
鍍金回転グリップ
適合
F-200・F-224・F-250・F-280・D-200・D-224・D-250・D-280
質量(g)
180
寸法B(mm)
25
仕上
クロムメッキ
寸法G(mm)
84.5
RoHS指令(10物質対応)
対応