オグランジャパン
オグランジャパンの 衣服関連
オグランジャパンの 衣類 利用者用
オグランジャパンの インナー 利用者用
ライフサプライ 婦人ソフトワンタッチ三分袖ピーチ M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06180250
品番
123AMK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質/ 綿100%(フライス)
日本製M:バスト79〜87cm
用途
抗菌防臭加工+消臭加工
ソフトワンタッチテープの使用で着がえらくらく。
色
ピーチ
サイズ
M
性別
婦人