画像準備中

CW4K-3AEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成3a 注文コード06180938 品番CW4K-3AE30-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は接点構成105種類から選べます 他の種類を見る
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4) 接点構成3a 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 保護構造端子部:IP20(IEC60529) ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 鍵抜け全抜け 接点材質銀接点 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14〜16) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassU(IEC61140) 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 リバーシブルタイプ 操作方式各位置停止式 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼル色メタルカラー 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする