取付方法:DINレール取り付け
電源(V)DC48〜56(逆極性保護)
ポート数5
電力(W)【PoE供給電力】ポート1〜4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:120
接続方式ギガビット
材質(ケース)IP30スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.5×60×100.5
最大消費電力(W)4(PoE無)/124(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
ポートPoE対応:1〜4
動作温度範囲(℃)-25〜70
給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)