防錆紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(200枚) 長さ(m)1 注文コード06181476 品番FEU35N (平版)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は長さ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。

用途
金属製品の防錆
鉄・アルミニウム
幅(mm)1000 タイプ平版 品名フェロブライト<sup>TM</sup> 長さ(m)1 坪量(g/m2)クラフト60 有効期間<未使用・未開封>1年程度(直射日光/高温環境不可<開封後>1日程度で防錆効果半減(概ね常温かつ開放環境下)<使用後>1年程度(屋内密封包装下)
取扱説明書:ご使用ガイド(0.38MB)
注意
※<防錆効果について>
※防錆包装は不確定要素や変動因子の多い技術分野につき、事前に実環境にて防錆効果の確認をお願いいたします。
※<取扱い上の注意>
※密閉容器内に入れ保管してください。
※直射日光を避け、冷暗所にて保管してください。
※廃棄の際は各自治体の取り決めに従ってください。
※<安全上の注意>
※換気の良い場所で作業して下さい。
※保護手袋、その他保護具を着用してください。
※取扱い後や食事の前に手を洗ってください。
※製品を触った手で目や粘膜を触れないでください。
※異常を感じた際は、医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする