曜日別特売

L8020乳酸菌ラクレッシュ マウスウォッシュセンシティブ フレッシュシトラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(450mL)
注文コード
06181940
品番
4973210996332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

善玉菌と悪玉菌のバランスに着目。健康な口内環境へ。ノンアルコール。殺菌剤不使用。朝起きたときが違う。お口、スッキリさわやか。刺激が苦手な方に。L8020乳酸菌使用。フレッシュシトラス風味。450mL。約45回分(1回11mL)

注意
※内容成分が沈殿している場合がありますので、軽く振ってから計量コップ、ヒンジキャップをあけ、計量コップ内の右図の目盛り線(1回分約10mL)を目安に注いでください。口に含み、そのまま20秒ほどすすいだ後、はきだしてください。使用後、水ですすぐ必要はありません。朝晩の歯みがき(1日2回)後に、ご使用いただくと効果的です。本品はハミガキではありませんので、日常の歯みがきは行ってください。飲み物ではありません。発疹、かゆみなどのアレルギー、ぜんそく等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師にご相談ください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。液色が変わったり、内容成分が沈殿することがありますが、品質には問題ありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする