曜日別特売

クリーンデンタル薬用リンストータルケアノンアルコールタイプ

クリーンデンタル薬用リンストータルケアノンアルコールタイプ - 第一三共ヘルスケア

9つのはたらきをひとつにした液体歯みがき

用途
液体タイプの歯周病予防歯みがきをお探しの方
成分
【溶剤】精製水,【湿潤剤】PG、濃グリセリン,【可溶剤】ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油,【薬用成分】ポリエチレングリコール400、ラウロイルサルコシン塩、ε-アミノカプロン酸、トコフェロール酢酸エステル、リン酸水素二ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウム、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール,【矯味剤】塩化ナトリウム、ハッカ油、L-グルタミン酸ナトリウム,【pH調整剤】クエン酸ナトリウム、クエン酸,【香味剤】香料(ペパーミントタイプ)、キシリトール、サッカリンナトリウム,【保存剤】パラベン、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液,【着色剤】赤色102号
効能
歯槽膿漏(歯周炎)の予防,歯肉炎の予防,歯石の形成及び沈着を防ぐ,むし歯の発生及び進行の予防,口臭の発生の防止,歯を白くする,タバコのヤニ除去,口中を浄化する,口中を爽快にする
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1本(450mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177268-
オープン
¥999
¥1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする