曜日別特売

クリーンデンタル無研磨a

クリーンデンタル無研磨a - 第一三共ヘルスケア

歯周病予防に。やさしく磨ける無研磨タイプ

用途
毎日の歯みがきでやさしく歯周病予防したい方
電動歯ブラシを使う時、気になる部位をじっくり磨きたい時に
成分
【湿潤剤】濃グリセリン,【溶剤】精製水,【薬用成分】塩化ナトリウム、ポリエチレングリコール400、ゼオライト、ラウロイルサルコシン塩(LSS)、フッ化ナトリウム(フッ素)、ε-アミノカプロン酸、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)、β-グリチルレチン酸、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP),【粘度調整剤】無水ケイ酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム,【賦形剤】炭酸水素ナトリウム,【pH調整剤】リン酸水素二ナトリウム,【可溶剤】ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油,【矯味剤】ハッカ油,【発泡剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン,【着香剤】香料(ペパーミントタイプ),【保存剤】パラベン,【着色剤】グンジョウ
効能
歯槽膿漏(歯周炎)の予防,歯肉炎の予防,歯石の形成及び沈着を防ぐ,むし歯の発生及び進行の予防,口臭の発生の防止,歯を白くする,タバコのヤニ除去,口中を浄化する,口中を爽快にする
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(90g)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177241-
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする