DF-806 簡単ハードコートフィルム 200mm×6mリア用 槌屋ヤック 06182182

簡単ハードコートフィルム 200mm×6mリア用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(6m) 注文コード06182182 品番DF-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。
リアウインドーに最適サイズ。
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。

幅(mm)200 長さ(m)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06182182 DF-806 27470197 FW-31 簡単ハードコートフィルム 槌屋ヤック 簡単ハードコートフィルム 槌屋ヤック 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06182146
2017-05-02
用途:
BMW X3のリアウインドウに使用

何回か張り替えてやっと要領をつかんだら、足りなくなってしまいました。1個は練習と割り切って、2個買うのがおすすめかも。ちなみに、オートバックスでミラードの800円ほどの品を買いましたが、そちらはスキージでの水抜き時に傷が入ったり、薄いのかしわになりまくって、まったく使えませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする