M5376 高さ調整のれん【バラ売り】 フルネス 06182806

※使用例

M5376 高さ調整のれん【バラ売り】 フルネス 06182806
M5376 高さ調整のれん【バラ売り】 フルネス 06182806

高さ調整のれん【バラ売り】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚和小物棚注文コード06182806品番M5376
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

気分や用途、設置場所に合わせて数段階で丈サイズを調整できるのれん。
高さによって柄の見え方が変わるアジャスタータイプのれんです。

用途のれん カフェ カーテン スクリーン 目隠し幅(cm)85和小物棚高さ(cm)170

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする