M6929 ぶら猫のれん【バラ売り】 フルネス 06182876

※使用例

ぶら猫のれん【バラ売り】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚ベージュ注文コード06182876品番M6929
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

猫のデザインと足を再現したかわいいのれん。

用途のれん カフェ カーテン スクリーン 目隠しベージュ幅(cm)85高さ(cm)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする