SJF-300R-3 ジェットスイファン Rシリーズ スイデン 06182915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットスイファン Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06182915 品番SJF-300R-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スイデン従来機より約5dBの低騒音化。
空気流の流れをスムーズにする、流体力学に基づいた理想的な樹脂製ベルマウスを装備。
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護する強化樹脂製の本体配線箱。
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用。
持ち運びのしやすいハンドグリップ。

その他
ダクトは別売り品です。
電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)320(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)288 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-320S、SJFD-320D、SJFD-320G、SJFD-320SP 質量(kg)12.6 風量(m3/min)50Hz/60Hz52/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×336×410 モーター極数(P)2 ファン翼数4 保護装置モータ保護装置は内蔵していません。モータ焼損事故防止のため、必ず市販のモータブレーカーを設置してください。 モーター出力(W)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06182915 SJF-300R-3 09908963 SJF-300RS-3 ジェットスイファンRSシリーズ スイデン ジェットスイファンRSシリーズ スイデン 1台 38,900
欠品中
税込42,790
モデルチェンジしてます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする