PZ-634 ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック 06182934 PZ-634 ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック 06182934 PZ-634 ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック 06182934 PZ-634 ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック 06182934

ピタンコミニ スマホホルダー1

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06182934 品番PZ-634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45〜81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。

取付方式ゲル吸盤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
自動車運転時

使用を始めて10日ほどでホルダーの根本が折れて、使用できなくなりました。
残念です。

対象商品:
06182934
2023-01-23
用途:
社用車用
サービス業

ダッシュボードの上で、右へ左へ滑っていたスマホの置き場所としてとりあえず設置してみました。吸盤は直接ダッシュボードに張り付けました。今のところ問題なしです。

対象商品:
06182934
2023-02-14
用途:
車内でスマホ保持
上田屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スマホはピクセル5a 普通に使えるけどホールドの仕方が柔らかいブラシで保持する感じなのでかっちり感は無いです。
普通に運転してる分には取れそうになかったです
これはすごい!とは思いませんが、だめだこりゃとも思いませんでした

対象商品:
06182934
2022-09-19
用途:
スマホの車内固定時
自動車・二輪車・自転車関連業

吸盤とスマホの距離が短いので振動しなくてとても良いです。横向きで固定の時はホルダーの幅が狭いので、もう少し幅が有ると良いです

対象商品:
06182934
2022-05-24
用途:
吸盤が強くて ホルダーのグリップはソフトですがしっかりスマホを加え込む
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

思ったより吸盤が強い 付属のシール付きプレートを使わなくてもできた
ホルダーのヒダは柔らかいかいスマホの差し込みは楽 それでいてしっかり加え込む
首が小さいから振られにくくてホールドは安定しています 今まで使えないものばかりだつたけどこれは長く使えそう

対象商品:
06182934
2021-12-08
用途:
車のステアリング前にスマホを置く。
サービス業

スマホホルダーの多くはアームが長く、狭い所に設置出来無いが、この商品はダッシュボードとハンドルの間にピッタリおさまる最適なサイズでした。

対象商品:
06182934
2019-01-28
用途:
スマホの固定
ジーケーサービス 様

いいですねー!
私はiPhone8ですが、手帳型のカバーを付けたままホールド出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
06182934
2019-02-21
用途:
小さいのが良いですね。
その他業種

小さいために視界を塞ぎません。小さい分軽いのでしっかりと固定出来ています。上の部分をワンタッチで取り外しが出来ます。十分な機能がありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする