SL250 スリムパイプレンチ(鍛造品) 室本鉄工 06183073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムパイプレンチ(鍛造品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06183073 品番SL250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチでパイプセット!3点締めでノンスリップ!
新機構のラチェット機能付 薄型パイプレンチです。
ヘッドが自由に動かせるので、パイプにワンタッチでセットできます。
3点締めの為、途中ではずれる心配が解消!
ボルトやユニオンなどもラチェット機能で締め戻しができます。
スリムなボディで狭い場所の作業が行えます。
真鍮の丸棒から硬いパイプ(HRC45まで)の締め戻しができます。

全長(mm)224 質量(g)480 最大トルク(N・m)323 有効開き幅(mm)44 くわえられる管径(Φmm)10〜38 くわえ部厚さ(mm)13
注意
※表面処理(塗装等)の為、新品の使い始めの時だけスリップすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする