2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
シガープラグ型のMP3プレイヤー(0.1A)と、USBからはスマホを充電しながら(0.6A)3時間走ったところ、スマホ80%まであったバッテリーが37%まで下がっていてビックリ。その後の2時間はUSBのみ使用でスマホを充電してみましたが、更に下がりました。元々バイクに標準装備のシガーソケットを利用して充電したら1時間程度で満充電となったからいいようなものの、タダの待ち受け状態より放電してしまうのは・・・故障? ちなみにスマホは赤の充電状態を示していたので信用してしまいました。残念です。