TUFREQ(精興工業)のトラック用キャリア K+シリーズです。 前枠フレームや床板にもアルミ材をしようして軽量化!空気抵抗を軽減させながらもスタイリッシュなデザインに!サビにくく強度剛性もUPしています。 【アルミ素材】 前枠フレームをはじめ床板にもアルミ材を使用し軽量化を実現しました。 ※一部高耐食性メッキ処理剛管を使用しています。 【取り付け】 車両取付部は強度を優先し、高耐食性メッキ処理剛管を使用。表面は黒塗装。 【アルマイトの輝き】 アルミ材をアルマイト処理にすることにより装着時の輝きを確保。 【フラットな荷台】 アルミ材による床材は、軽量化の実現とフラットな荷台を形成。 【デフレクター効果】 前面に装着したデフレクターは走行中の空気抵抗を軽減させ、車両との一体感を持たせるスタイリッシュなデザインを実現。