PF431E+ P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック 06183470 PF431E+ P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック 06183470 PF431E+ P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック 06183470 PF431E+ P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック 06183470 PF431E+ P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック 06183470 PF431E+ P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレック 06183470

P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06183470 品番 PF431E+
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。
メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。
【安全】
同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。
【スタイル】
車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。
【機能】
好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。
【性能】
メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。
【ラインナップ】
タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。
(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)

備考車種専用タイプとなります。適合車に準じた取付幅となります。 全高(mm)239〜264 許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30) 長さ外寸(mm)1830 幅外寸(mm)1330 適合車種ノア/ヴォクシー 年式:H19/6〜H26/1 型式:ZRR70G/ZRR70W/ZRR75G/ZRR75W タイプ:全車
注意
※装着データにつきましてはメーカーページよりご確認ください。
※適合につきましては2024年9月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする