付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)
仕様その他特記事項:JPEG再生機能 画面静止機能 HDMI接続機器連動機能
本体質量(kg)4.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×181×481(スタンド有)
画面サイズ32インチ
画素数1366×768(HD)
対応寸法(mm)壁掛け:200×200
パネルハイビジョン、フルハイビジョン
入出力端子入力端子:HDMI×2系統 USB端子(録画用)  出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力
録画方式裏番組録画
発売年2024年
チューナー数地上/BS/110° CSデジタル 各2基 CATV(パススルー)