付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付)
仕様●その他特記事項:youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等●受信チャンネル:地上/BS/110° CSデジタル 各2基 CATV(パススルー)
本体質量(kg)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)718×181×468
OSGoogle
画素数1366×768(HD)
対応寸法(mm)壁掛け:200×200
入出力端子入力端子:HDMI×2系統 USB端子(録画用) 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力