4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06183646 品番 OLS50RD10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。

付属品リモコン,保証書,取説,スタンド(ネジ付) 仕様●その他特記事項:youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等●受信チャンネル:地上/BS/110° CSデジタル 各2基 CATV(パススルー) 本体質量(kg)8.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド有)1110×265×670 OSGoogle 画素数3840×2160(4K) 対応寸法(mm)壁掛け:200×200 入出力端子入力端子:HDMI×3系統 USB端子(録画用) 出力端子:ヘッドホン 光デジタル音声出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする