4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 画素数3840×2160(4K) 注文コード06183689 品番OLS65RD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画素数など12種類から選べます 他の種類を見る

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。

付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付) 仕様その他特記事項:youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等・受信チャンネル:地上/BS/110° CSデジタル 各2基 CATV(パススルー) 本体質量(kg)15.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1445×243×893(スタンド有) 画面サイズ65V OSGoogle 画素数3840×2160(4K) 対応寸法(mm)壁掛け:500×200 パネル4K 入出力端子入力端子:HDMI×3系統、USB端子(録画用)、出力端子:ヘッドホン、光デジタル音声出力 チューナー数地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする