OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698

OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698
OLS75RD10 4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series オリオン(ORION) 06183698

4K対応・HD・FHD スマートテレビ SMART TV series

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×345×1032(スタンド有)
内容量1台注文コード06183698品番OLS75RD10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。

付属品リモコン、保証書、取説、スタンド(ネジ付)仕様その他特記事項:youtube、NETFLIX、primevideo、Googleplay等・受信チャンネル:地上/BS/110° CSデジタル 各2基 CATV(パススルー)本体質量(kg)20.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1668×345×1032(スタンド有)画面サイズ75VOSGoogle画素数3840×2160(4K)対応寸法(mm)壁掛け:400×200パネル4K入出力端子入力端子:HDMI×3系統、USB端子(録画用)、出力端子:ヘッドホン、光デジタル音声出力チューナー数地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする