※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性防振ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06184389 品番 CKA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。

用途圧縮方向のみでご使用ください。 材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき) 寸法L(mm)15 寸法H(mm)15 寸法t(mm)2 接続ねじM6 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)15 寸法s(mm)13 剛性比(Kx/Kz)0.15 Z方向支持荷重(N[kgf])〜160{16} 許容荷重(N[kgf])【Z方向】280{29} Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])130{130} 材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
関連資料:(0.25MB)
注意
※アース線を置き換えられるものではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする