VA3A2-1PM リビングドア オプション・部材 薄型沓摺 DAIKEN(旧:大建工業) 06184818

製品画像

リビングドア オプション・部材 薄型沓摺

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード06184818品番VA3A2-1PM
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~沓摺/床見切仕様薄型沓摺種別部位:下枠(敷居・沓摺・レール)長さ(mm)910厚さ(mm)14色(柄)記号:PM、名称:シナモンブラウン製品幅(mm)36
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする