VA4AA-3MA リビングドア オーダー用部材 シンプル見切A 半間用 2000高用 DAIKEN(旧:大建工業) 06188160

製品画像

リビングドア オーダー用部材 シンプル見切A 半間用 2000高用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1個)注文コード06188160品番VA4AA-3MA
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。

用途
室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番
種別部位:枠長さ(mm)2100厚さ(mm)24色(柄)記号:MA、名称:ライトオーカー製品幅(mm)860見切枠
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする