※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WEEW13T3AGFR3C MD220 チップ WEEW 三菱マテリアル 06192164 WEEW13T3AGFR3C MD220 チップ WEEW 三菱マテリアル 06192164

チップ WEEW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06192164 品番 WEEW13T3AGFR3C MD220
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質MD220 用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 トラスコ品番683-0595 形状六角形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)16.48 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする