※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06192295
品番
TSMPR252S25
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能
86°菱形11°ポジチップ使用
裏座繰り、肩削りも可能
全長L1(mm)
112
刃先径(Φmm)
25
刃径(mm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃長(mm)
33.2
刃長(mm) L2
33.2
刃数
2
全長(mm)
112