※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06193047
品番
KSMGR40S32
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マシニングセンター用みぞ入れカッタ
内径みぞは最小径Φ25mmから可能
みぞ幅1.25mm〜6mmまで加工可能
全長(mm)
130
刃数
1
刃径(mm)
40
シャンク径(mm)
32
刃長(mm)
50
トラスコ品番
667-3261
全長L1(mm)
130
刃長(mm) L2
50
有効長(mm) L3
49