※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06193056
品番
KSMGR40S32L
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
マシニングセンター用みぞ入れカッタ
内径みぞは最小径Φ25mmから可能
みぞ幅1.25mm〜6mmまで加工可能
全長L1(mm)
180
刃径(mm)
40
シャンク径(mm)
32
刃長(mm)
100
刃長(mm) L2
100
刃数
1
全長(mm)
180
トラスコ品番
667-3279
有効長(mm) L3
99